品番 : EA800PB-33
品名 : フェイスプロテクター(ヘルメット取付型)
3種類(あらゆる溝付ヘルメット用、幅の広い溝付ヘルメット用、溝なしヘルメット用)の取付部品を標準装備しています。
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.1175-G |
|---|---|---|---|
| 用途 | 溶接作業等に。 | 遮光度 | #3 |
| 材質 | ポリカーボネート | 重量 | 約170g |
| レンズカラー | グリーン | 仕様 | ヘルメット取付型 |
| ※ヘルメットは別売りです。 | |||
| レンズの上げ下げが簡単にできます。 | |||
| 3種類(あらゆる溝付ヘルメット用、幅の広い溝付ヘルメット用、溝なしヘルメット用)の取付部品を標準装備しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 20:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2164ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
