詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800PB-35

品名 : 210x200mm フェイスプロテクター(ポリカーボネート)

仕様

メーカー トーヨーセフティー 型番 No.1170-C
頭サイズ 53~63cm フェイスガードサイズ 200×200mm
ヘッドギア材質 ナイロン樹脂 フェイスガード材質 ポリカーボネート
重量 約325g 仕様 直被型
レンズの上げ下げが簡単にできます。
追加説明
カタログ価格

8,650 (税抜)/ 9,515 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/06/25 14:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2163ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top