詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800PL-5A

品名 : #9-#13/111x42mm 自動遮光溶接面

仕様

メーカー 育良精機 型番 ISK-RG40W
遮光反応速度 約1/25,000秒 レンズサイズ 111×42mm
遮光度 溶接時:#9~#13
通常時:#3
重量 490g
電源 ・ソーラー電池(自動ON/OFF機能)
・3Vリチウム電池(CR-2032)×2個(付属)
感度調整 無段階調節
戻り時間調整 無段階調節 使用温度範囲 -10℃~+55℃
グラインダーモード機能付
手棒から低電流TIG溶接まで対応
光センサー+高周波センサー
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

42,500 (税抜)/ 46,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/27 12:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0084ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top