品番 : EA800PM-1B
品名 : #9-#13/ 96x42mm アーク溶接面
仕様
メーカー | 育良精機 | 型番 | ISK-RG6SW |
---|---|---|---|
遮光反応速度 | 約1/25,000秒 | 遮光度 | 溶接時:#9,10,11,12,13、 通常時:#3.5の明るさ、 プラズマカッターモード:#5,6,7,8、 グラインダーモード:#4 |
タイプ | 直被り式 | 電源 | ・ソーラー電池(自動ON/OFF機能) ・3Vリチウム電池(CR2450)×2個(付属) |
感度調整 | 高~低、11段階調整 | 戻り速度 | 速~遅、11段階調整 |
使用温度範囲 | -10℃~55℃ | レンズサイズ | 107(W)×74(H)mm |
フィルターサイズ | 156(W)×121(H)mm | 重量 | 750g |
電池寿命 | 約1年(保管状況による) | ||
溶接の光をセンサーが感知すると、つまみで設定した遮光度の暗さへ瞬時に切り替わります。 | |||
ワンタッチで遮光部分が開口し、保護面としてもお使い頂けます。 | |||
手棒溶接・半自動溶接・TIG溶接に対応しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
59,200 円(税抜)/ 65,120 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/29 08:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0085ページ |