詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800PS-12

品名 : #8-#12 自動遮光溶接面(超高速/クリアビュー)

仕様

メーカー マイト工業 型番 INFO-1600W-C
遮光反応速度 1/25,000秒 レンズサイズ 97×60mm
遮光度 溶接前:#2
WELD:#8~#12
CUT:#4~#8
GRIND:#2(固定)
X-MODE:#8~#12
重量 550g
感度調整方式 11段階調整 電源 リチウム電池(CR-2450)×1個(付属)
ソーラーパネル併用
戻り時間調整 11段階調整(0.1~1秒) 使用温度範囲 -10~55℃
INFOモード トータル溶接時間(ARC TIME)
溶接回数(ARC COUNT)
メモリー機能(MEMO 1,2)
オートオフ機能 45分以上連続して光の変化がない場合、自動停止
クリアビューフィルターでクリアな視界
熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減
広視界/サイドウインドーで作業性向上
4ヶ所のセンサーでアーク光を感知
耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減
HDVプレート採用で鮮明な視界
新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。
直接被るヘッドバンドを装着しています。
追加説明
カタログ価格

54,000 円(税抜)/ 59,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 12:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0084ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top