品番 : EA800PS-6B
品名 : #8-#12 自動遮光溶接面
仕様
| メーカー | マイト工業 | 型番 | INFO-770-C |
|---|---|---|---|
| 遮光反応速度 | 1/25,000秒 | レンズサイズ | 102×49mm |
| 遮光度 | 遮光時(明):#2 WELD(暗):#8~#12 CUT(暗):#4~#8 GRID:#2 X-MODE(暗):#8~#12 |
感度調整方式 | 11段階調整 |
| 重量 | 460g | 電源 | リチウム電池(CR-2450)×1個、ソーラーパネル併用 |
| 戻り速度 | 0.1~1.0秒(切替) | 使用温度範囲 | -10~55℃ |
| 遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能 | |||
| 超軽量タイプで作業者の負担を軽減します。 | |||
| 耐衝撃性素材採用で液晶破損軽減します。 | |||
| クリアビューフィルターでクリアな視界 | |||
| 熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減します。 | |||
| 直接被るヘッドバンドを装着しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,100 円(税抜)/ 44,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/14 11:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0084ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA800PS-7 : [EA800PS-6B用] 外側カバープレート(5枚) |
| オプション | EA800PS-8 : [EA800PS-6B用] 内側カバープレート(10枚) |
