品番 : EA800PT-2A
品名 : #8-#12/ 107x55mm自動遮光溶接面(黒)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 631010 |
|---|---|---|---|
| 遮光反応速度 | 約1/10000秒 | レンズサイズ | 107×55mm |
| 遮光度 | #8~#12の5段階調整 | 重量 | 約500g |
| 電源 | リチウム電池(CR-2032)×2個(付属) | バッテリー寿命 | 約2500時間 |
| ヘッドバンド対応頭周囲 | 50~64cm | 感度調整方式 | 5段階調整 |
| 戻り速度 | 0.04~0.47秒(可変) | 溶接プロセス | 被覆アーク、MIG/MAG、TIG |
| 使用環境 | 温度:-5~55℃ 湿度:相対湿度90% 以下 |
認証規格 | EN ISO 16321-1:2022 EN ISO 16321-2:2021 EN 166:2001 (液晶フィルター) |
| ナチュラルカラーテクノロジーにより自然な色調でワークを確認することが可能です。 | |||
| 角度・抵抗等を簡単に調整できるアジャスター機能付きです。 | |||
| 紫外線、赤外線からは#12相当で常時保護します。 | |||
| さらに研磨作業用モード(#3)・切断作業用モード(#5)も備えており、様々な作業に幅広く対応可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,100 円(税抜)/ 35,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/11 09:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
