品番 : EA800PT-8B
品名 : #5・#8-#14/109x73mm 自動遮光溶接面
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 631830 |
|---|---|---|---|
| 電源 | リチウム電池(CR-2450)×1個(付属) | 遮光反応速度 | 1/10000秒(23℃時) |
| レンズサイズ | 109×73mm | レンズタイプ | オートダークニング |
| 遮光度 | 溶接前:#3 溶接後:#5・8~14 |
感度調整方式 | 7段階+2モード |
| 重量 | 635g | バッテリー寿命 | 約1500~2000時間 |
| 戻り速度 | 0.05~1.3秒(可変) | 溶接プロセス | 被覆アーク、MIG/MAG、プラズマ、TIG |
| 認証規格 | EN ISO 16321-1:2022 EN ISO 16321-2:2021(液晶フィルター) |
||
| 色調変更機能付きで、作業者が最適なコントラストで溶接箇所を確認し、自然色、寒色、暖色のいずれかを選択して、溶接作業を行えます。 | |||
| ナチュラルカラー技術により、より容易に色を認識することができるようになりました。 | |||
| 通常時でも遮光時でもより明るくリアルな視界が得られます。 | |||
| 広い視野で作業のできるサイドウィンドー(遮光度#5)付、紫外線、赤外線も常時#14程度で保護します。 | |||
| ラチェット機構ヘッドバンドは締め付けを的確に調整でき、溶接面の角度や前後のスライドが調整できます。 | |||
| 手袋を着用していても、ヘルメットをタップするだけで、研磨/切断モードと溶接作業モードの切替が可能です。 | |||
| 光学特性の優れた液晶フィルターを採用した最適重心設計により、重心を耳の上に、首や背中への負担を軽減します。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので、新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
93,800 円(税抜)/ 103,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/27 14:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
