品番 : EA800PV-23
品名 : [EA800PV-21用]内側カバープレート(1枚)
仕様
メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | EG-002 |
---|---|---|---|
サイズ | 95(W)×3(D)×90(H)mm | 重量 | 8g |
材質 | ポリカーボネート | 入数 | 1枚 |
内側カバープレート | |||
スパッタ付着による汚損等で視界が悪くなった時の交換消耗品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/28 06:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0085ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA800PV-21 : #5-#13 自動遮光溶接面(ブルーフィルター) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)