品番 : EA800VH-41
品名 : 耳栓(オートディスペンサー付/500組)
仕様
| 遮音 | 33dB | カラー | オレンジマーブル |
|---|---|---|---|
| 入数 | 500組 | 電源 | 単3電池×4本(付属) |
| 材質 | アクリルポリマー | 付属品 | 壁面取付け用プラスチックブラケット、取付ねじ |
| オートディスペンサー付 | |||
| 自動ディスペンサーのため、手をかざすと1組出てきます。 | |||
| 簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン | |||
| 刺激の少ない滑らかな表面仕上げ | |||
| 耳栓は100% PVCフリー | |||
| -101と-102を使用するとキャビネットやロッカー等の金属面に取り付けて使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,200 円(税抜)/ 43,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/09 04:32現在) |
||||
| 商品入数 | 500 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2176ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA800VH-51 : 耳栓(500組/オートディスペンサー用) |
| オプション | EA800VH-27 : [EA800VH-21~25,-41用] ブラケット |
| オプション | EA800VH-28 : [EA800VH-21~25,-41用] 2連ブラケット |
