詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800VH-5

品名 : 耳栓(カモフラージュ ・10組)

仕様

遮音 33dB 材質 発泡ポリウレタン
入数 10ペア入り
コードなし
カモフラージュカラー
簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン
刺激の少ない滑らかな表面仕上げ
100% PVC フリー
JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品
自主的試験によるNRR値 NRR33dB。
一日中快適さを保つ柔らかい発泡ウレタン製。
傾斜形状で簡単に挿入できます。
追加説明
カタログ価格

610 円(税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 248

(2026/10/28 03:32現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 2176ページ 2532ページ
ウェブカタログ画像
  • 正しい入れ方(本商品と色味が異なります)
  • 不適切な入れ方(本商品と色味が異なります)
  • 作業環境騒音
  • 騒音障害防止のためのガイドライン
  • 柔らかい発泡ウレタン製で一日中快適

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top