品番 : EA800VH-6
品名 : 耳栓(コード付・カモフラージュ・10組)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
遮音 | 33dB | 材質 | 発泡ポリウレタン |
---|---|---|---|
入数 | 10ペア入り | ||
コードあり | |||
カモフラージュカラー | |||
簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン | |||
刺激の少ない滑らかな表面仕上げ | |||
100% PVC フリー | |||
JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品 | |||
自主的試験によるNRR値 NRR33dB。 | |||
一日中快適さを保つ柔らかい発泡ウレタン製。 | |||
傾斜形状で簡単に挿入できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
925 円(税抜)/ 1,018 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/28 18:55現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 2275ページ 2643ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA800VH-5 耳栓(カモフラージュ ・10組) |
EA800VH-6 耳栓(コード付・カモフラージュ・10組) |
拡大