品番 : EA800VM-19A
品名 : 耳栓(金属探知反応)
仕様
| 遮音 | 27dB | 入数 | 1ペア入り |
|---|---|---|---|
| 材質 | 熱可塑性エラストマー | コード長 | 約780mm |
| 重量 | 本体:約3.7g ケース込み:約9.7g |
ケースサイズ | 外寸:約φ50×19mm 内寸:約φ47×10mm |
| 工場ラインで落とした場合も金属探知機に反応し異物混入を防ぎます。 | |||
| 根元グリップ付きで耳の中に簡単に装着できます。 | |||
| 洗って再利用できます。 | |||
| 100% PVC フリー | |||
| 本体に金属製ボールが内蔵されています。コードも金属探知機に反応するので、本体とコードがバラバラになっても大丈夫です | |||
| チップ先端はエアー入り構造なので長時間の使用も可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
845 円(税抜)/ 930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 139 (2026/10/28 03:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2177ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
