詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800VM-29

品名 : 耳栓(キャップ開閉式)

仕様

材質 熱可塑性エラストマー 遮音 キャップ閉:24dB、キャップ開:4dB
防音とコミニュケーションを両立したデュアルモード耳せん
キャップを開けるだけで遮音しながらコミュニケーションを取ることができます。
耳せんを装着したままキャップの開閉が可能
3層フランジ構造が耳孔にしっかりフィット
コード付きで自由に取り付けできます。
洗って再利用できます。
100% PVC フリー
携帯ケース付で衛生的に保管できます。
追加説明
カタログ価格

885 円(税抜)/ 974 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 114

(2026/11/23 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 2177ページ
ウェブカタログ画像
  • 作業環境騒音
  • 騒音障害防止のためのガイドライン
  • 装着したままキャップの開閉が可能
  • 3層フランジ構造で、耳にピッタリフィット
  • ケース付で衛生的に保管が可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top