詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800VM-31

品名 : 耳栓(ツイストイン型)

仕様

材質 発泡ウレタン 遮音 27dB
コード あり カラー 明るいグリーン
入数 1ペア入り
100% PVCフリー
ツイストインタイプ
コードの長さ調整が可能
独自のマルチカーブステム(グリップ)を採用、耳孔の中で回転させることでピッタリとフィット。
つまんで挿入する必要がなく、衛生的で便利。
大きなハンドルにより抜き差しが簡単。
柔らかい3層フランジは洗って再使用が可能
追加説明
カタログ価格

470 円(税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 186

(2026/10/28 03:33現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 2177ページ

代替品

EA800VM-22
ウェブカタログ画像
  • 正しい入れ方
  • 不適切な入れ方
  • 作業環境騒音
  • 騒音障害防止のためのガイドライン
  • カーブしたグリップで扱いやすく耳にピッタリフィット
  • 大きなハンドルにより抜き差しが簡単

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top