品番 : EA800VM-33
品名 : 耳栓(コード付・ウォッシャブル・10組)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
JIS1種(EP1)準拠品 | |||
材質 | 熱可塑性エラストマー | ||
---|---|---|---|
洗って再利用できます。 | |||
遮音 | 25dB | 入数 | 10ペア入り |
ユニークなフィンガーポケット形状により指の大きい人でも耳孔への挿入と取り外しが簡単です。 | |||
柔らかい3段フランジが耳孔にフィットし、耳栓をしっかり保持します。 | |||
大変柔らかい素材を使用しているので装着感がよく、長時間使用しても快適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/19 10:35現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ |
代替品
|
拡大