品番 : EA800WA-1
品名 : イヤーマフ
3種類(あらゆるミゾ付ヘルメット用、幅の広いミゾ付ヘルメット用、ミゾなしヘルメット用)の取付部品を標準装備
仕様
メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.3005-TS |
---|---|---|---|
重量 | 175g | 遮音 | 25dB(500Hz) |
材質 | イヤーカップ:ポリエチレン スポンジ:発泡ウレタン 耳当てカバー:塩化ビニール アーム:ポリアセタール 止め具:ナイロン 差し込み具:ポリアセタール ビス・ナット:鉄 |
用途 | 刈払いやチェーンソー使用時に |
3種類(あらゆるミゾ付ヘルメット用、幅の広いミゾ付ヘルメット用、ミゾなしヘルメット用)の取付部品を標準装備 | |||
カップ上下調整可能 | |||
ヘルメットは別売です |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,420 円(税抜)/ 4,862 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/07 10:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2276ページ |
代替品
|
拡大