品番 : EA800WC-1
品名 : イヤーマフ
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | H9A |
|---|---|---|---|
| 用途 | アスベスト除去、溶接作業、研磨作業などに | 遮音 | 25dB |
| 重量 | 約210g | 材質 | クッション部カバー:PVC カップ部:ABS樹脂 |
| カラー | イエロー | ||
| ヘッドバンドタイプ | |||
| 98dBまでの騒音環境下に適用しています。 | |||
| カップ上下調整可能です。 | |||
| 4点のサスペンションを備えたステンレススチールのヘッドバンドワイヤで、クッションの圧力を均等に分散します。 | |||
| JIS T8161 EM 適合 | |||
| ※カップ部分の印字デザインが随時変更となります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,430 円(税抜)/ 4,873 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/07 19:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2177ページ | ||||
