品番 : EA800WD-2
品名 : イヤーマフ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
体の汗や油に強いイヤークッションで、長時間使用しても快適です
仕様
遮音 | 28dB | 重量 | 260g |
---|---|---|---|
材質 | ヘッドバンド:アセチル ヤーカップ:ABS イヤークッション:PVC |
||
絶縁構造 | |||
カップ上下調整可能 | |||
クッションヘッドバンド付 | |||
体の汗や油に強いイヤークッションで、長時間使用しても快適です | |||
米国国家規格協会:ANSI S12.6、S3.19に準拠 | |||
ヨーロッパ安全規格:CE EN352-2に準拠 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 10:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|