品番 : EA800WD-8
品名 : イヤーマフ
体の汗や油に強いイヤークッションで、長時間使用しても快適です
仕様
遮音 | 29dB | 重量 | 275g |
---|---|---|---|
材質 | ヘッドバンド:ポリエステル・ポリプロピレン イヤーカップ:ABS イヤークッション:PVC |
||
高い絶縁構造 | |||
カップ上下調整可能 | |||
体の汗や油に強いイヤークッションで、長時間使用しても快適です | |||
米国国家規格協会:ANSI S12.6、S3.19に準拠 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,090 円(税抜)/ 4,499 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/04/26 07:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2276ページ |
代替品
|