品番 : EA800WT
品名 : [単4x1本] デジタル耳栓
必要な「音」は聞こえて、騒音だけをカット
仕様
| メーカー | キングジム(KING JIM) | 型番 | MM1000 |
|---|---|---|---|
| 遮音 | 20dB | 電源 | 単4電池×1本(別売) |
| 材質 | シリコン樹脂 | サイズ(mm) | 64(W)×64(D)×14(H)(イヤホン・コードストッパー除く) |
| 重量 | 約33g(電池除く、コードを含む) | コード長 | 85cm(Y型) ※左右のコードの長さが同じです。 |
| 付属品 | ポーチ、イヤピース(XS、S、M、L) | ||
| コード巻取式で携帯性に優れています。 | |||
| 声は聞こえて、騒音だけをカットします。 | |||
| 布製ポーチ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,480 円(税抜)/ 6,028 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 19:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2177ページ | ||||
