詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800ZA-2

品名 : 保護めがね(スモーク・アンチフォグ)

仕様

レンズカラー スモーク めがねサイズ A:130mm、B:155mm、
C:130mm、D:42×70mm
曇り止めレンズ
ラバーバンド(調整可能)
追加説明
カタログ価格

3,890 円(税抜)/ 4,279 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/21 12:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2164ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top