詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800ZJ-1

品名 : 溶接めがね

仕様

用途 溶接、ロウ付用 遮光度 #5
材質 本体:プラスチック
レンズ:ポリカーボネート
こめかみ幅 140mm
顔の奥行き(鼻~耳まで) 130mm つる長(耳までの長さ) 100mm
レンズサイズ(縦×横) 43×90mm レンズカラー グリーン
追加説明
カタログ価格

3,930 (税抜)/ 4,323 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2025/06/17 01:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0084ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top