品番 : EA801-17
品名 : 6.5mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AKL-160 |
|---|---|---|---|
| チャック能力 | φ1.5~6.5mm | 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) |
| 材質 | 本体:鉄・合金鋼・炭素鋼・ニッケル 六角シャンク部:合金鋼・クロムモリブデンバナジウム鋼 |
||
| 充電ドライバードリル用 | |||
| 電動ドライバーをドリルドライバーに | |||
| 丸軸シャンクが掴めるので、ドリルで穴あけや、軸付砥石砥石で研削作業が可能 | |||
| 開閉でキーを使用しないキーレス仕様 | |||
| 本締め用板スパナ付き | |||
| ※インパクトドライバーには使用できません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/08/06 23:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0858ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
