品番 : EA801-31
品名 : ドリルチャック(キーレス/SDSプラスシャンク)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AKL-305 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ハンマードリルに取り付けてドリルの穴あけ、 ビットでのネジ締め作業 |
シャンク形状 | SDSプラス軸 |
| チャック能力 | φ1.5~13mm | 重量 | 278g |
| 材質 | 鉄、合金鋼、PA、TPE、特殊合金鋼 | ||
| SDSハンマードリル用キーレスドリルチャック | |||
| ドリルが滑らない圧倒的な把握力、芯ブレが少ない高精度穴あけ、ドリルが噛み込みにくい、軽量コンパクトボディを実現 | |||
| ドリルのゆるみを防止するラチェットロック機構付き | |||
| 開閉でキーを使用しないキーレス仕様 | |||
| 回転専用 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| ※打撃・振動では使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,660 円(税抜)/ 7,326 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 05:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
SDSプラスコングチャック 製品動画
