詳細表示

このページのURL:

品番 : EA801-5

品名 : 13mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)

ドリルが滑らない圧倒的な把握力

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 AKL-174
用途 インパクトドライバーで丸軸ドリルを使用する際に チャック能力 1.5~13mm
六角シャンク 1/4”(6.35mm) 材質 鉄、合金鋼、PA、TPE、特殊合金鋼
重量 267g
インパクトドライバー(40Vまで対応)
チャック把握力が60%アップした事でドリルが滑りにくい
※ANEX製従来品と比較して
使いやすさを極めたコンパクトボディ
ドリルのゆるみを防止するラチェットロック機構
インパクトドライバーに取付け、ドリルでの穴あけや軸付砥石での研磨作業が可能。
芯ブレが少ないので穴あけしやすく、先端工具の持ちもいい。
噛み込んだドリルの取り外し簡単、解除用ナット付き
開閉でキーを使用しないキーレス仕様
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

5,700 円(税抜)/ 6,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/09/30 14:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0858ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • ※EA801-4比

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top