品番 : EA801A-6A
品名 : 10mm 無段変速・電気ドリル(正逆転付)
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | MD-12VR |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体のみ | 電源 | AC100V・240W |
| 回転数 | 0~2100rpm | サイズ | 216(W)×60(L)×200(H)mm |
| 首径 | φ43mm | コード長 | 2m |
| 重量 | 1.0kg | チャック能力 | φ0.8~10mm |
| チャック取付方法 | ネジ3/8”24UNF | 能力 | 最大穴あけ 鉄工:φ10mm、木工:φ13mm |
| 替カーボンブラシ | EA813RA-5 | ||
| 木材や金属の穴あけに | |||
| 二重絶縁、正逆転機能、無段変速機能付 | |||
| キリの着脱がしやすいキーレスチャック式 | |||
| 握りやすく操作性に優れたハンドル形状 | |||
| 正/逆転の切換が容易な押しボタンタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,730 円(税抜)/ 10,703 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/11 06:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0838ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813RA-5 : 交換用カーボンブラシ [608CV /リョービ](2個) |
