詳細表示

このページのURL:

品番 : EA801AF

品名 : 6.5mm/240W 電気ドリル

仕様

メーカー HiKOKI 型番 D6SB
電源 AC100V・240W チャック能力 φ0.5~6.5mm
回転数 2700rpm 能力 鉄工:φ6.5mm、木工:φ13mm
サイズ 60(W)×206(L)×148(H)mm コード長 2.5m
重量 0.9kg
二重絶縁
追加説明
カタログ価格

13,400 (税抜)/ 14,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/02 10:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0824ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
部品図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top