詳細表示

このページのURL:

品番 : EA801AJ-1

品名 : 10mm/450W 電気ドリル

仕様

メーカー HiKOKI 型番 D10SC
チャック能力 1.0~10mm 穴あけ能力 鉄工:10mm、木工:25mm 
重量 1.4kg コード長 2.5m
電源 AC100V・450W 回転数 2,500rpm
サイズ 266×190(H)mm 替カーボンブラシ 標準付属:EA813HH-6
ストップカーボン:EA813HH-16
二重絶縁
チャックハンドル
ビット別売
追加説明
カタログ価格

18,800 (税抜)/ 20,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/05 05:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0824ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top