詳細表示

このページのURL:

品番 : EA801AM-2A

品名 : 13mm/860W 電気ドリル

仕様

メーカー HiKOKI 型番 D13SB
電源 100V 電流 9.0A
チャック能力 1.2mm~13mm 消費電力 860W
最大穴あけ能力 鉄工:φ13mm
木工:φ36mm
回転数 1,200min-1(回/分)
質量 2.7kg(コードを除く) コード長 2心5m
用途 鉄工、木工、穴あけ 仕様 二重絶縁仕様
テーパー式ドリルチャック
スピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能です。
付属品 チャックハンドル、サイドハンドル、
ストッパ組
替カーボンブラシ 標準付属:EA813HH-7、
ストップカーボン:EA813HH-17
追加説明
カタログ価格

32,800 (税抜)/ 36,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 05:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0824ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top