品番 : EA801AM-5SA
品名 : 13mm/610W 電気ドリルセット(正・逆転)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | D-1300VR※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
EA801AM-5とキャリーケースのセット品 | |||
本体仕様 | ・電源:AC100V・610W ・チャック能力:13mm ・能力:鉄工:φ13mm、 木工:φ30mm ・回転数:0~1100rpm ・電流:6.7A ・二重絶縁構造、無段変速、 正逆転切替付 ・コード長:2.5m ・サイズ:73×345×128(H)mm ・重量:2.6kg ・付属品:補助ハンドル、 チャックハンドル |
キャリーケース仕様 | ・材質:ポリエステル(600デニール) ・サイズ:460×250×430(H)mm ・重量:4kg ・自立可能です。 |
コード長 | 2.5m | サイズ | 73×345×128(H)mm |
チャック能力 | 1.5~13mm | 回転数 | 0~1100rpm |
重量 | 2.1kg | 消費電力 | 610W |
替カーボン | EA813RA-11 | 電源 | AC100V |
電流 | 6.7A | 能力 | 鉄工:φ13mm、木工:φ30mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,900 円(税抜)/ 21,890 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 12:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813RA-11 : 交換用カーボンブラシ [608GY1/リョービ](2個) |
拡大