品番 : EA801D-1
品名 : 13mm/820W 振動ドリル(正逆転/二段変速)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | DV20VF |
|---|---|---|---|
| 電源 | 100V、8.6A | チャック能力 | φ1.5~13mm |
| 無負荷回転数 | 高速:0~2900rpm 低速:0~1000rpm |
無負荷打撃数 | 高速:0~37700bpm 低速:0~13000bpm |
| 能力 | [高速]コンクリート:13mm、鉄工:8mm、木工:25mm [低速]コンクリート:20mm、鉄工:13mm、木工:40mm |
コード長 | 2心キャブタイヤケーブル 2.5m |
| 本体サイズ | 414(L)×148(H)mm | 重量 | 2.9kg |
| 消費電力 | 820W | 付属品 | サイドハンドル、チャックハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース |
| 替カーボンブラシ | EA813HH-6 | 機能 | 無段変速、二段変速、正逆転可能 |
| コンクリート、レンガ等の穴あけに。 | |||
| アルミ二重絶縁構造(AHB)で堅牢、高耐久 | |||
| 強力モーター搭載で過負荷耐力が向上 | |||
| スリップクラッチ付で、大きな負荷がかかった時に自動的にクラッチが働き、反動を軽減 | |||
| 耐久性・耐摩耗性に優れた鍛造ラチェットを採用 | |||
| 耐久性に優れたインダストリアルチャックを採用 | |||
| ビット別売 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,000 円(税抜)/ 56,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/23 16:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0824ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813HH-6 : 交換用カーボンブラシ [999041/日立](2個) |
| オプション | EA813HH-17 : 交換用ストップカーボンブラシ [999073/日立](2個) |
