詳細表示

このページのURL:

品番 : EA801DJ

品名 : 13mm/590W 振動ドリル(正逆転・無段変速)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 DV16V
電源 AC100V、590W チャック能力 φ1.5~13mm
回転数 0~2,900rpm 打撃数 0~46,400回/分
能力 コンクリート:φ16mm、 
鉄工:φ13mm、木工:φ25mm
コード長 2.5m
サイズ 60(W)×246(L)×181(H)mm 重量 1.5kg
付属品 チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
二重絶縁、無段変速、正逆転
ビット別売
替カーボンブラシ
  標準付属:EA813HH-6
  ストップカーボン:EA813HH-16
追加説明
カタログ価格

33,900 円(税抜)/ 37,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 01:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0824ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
部品図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top