詳細表示

このページのURL:

品番 : EA801KK-4

品名 : 電動ドライバー用アングルヘッド

仕様

メーカー 神沢鉄工 型番 K-836
六角シャンク 1/4”(6.35㎜) 全長 124㎜
ヘッドサイズ 68mm (45mmビット装着時) 打込み可能ビス 75mmまで
材質 刃:S2
本体:亜鉛ダイカスト
チャックタイプ イージーチャック
ハンドル取付箇所 3箇所(本体背面と左右側面) 重量 269g
付属品 固定用ハンドル、(+)#2×45mm 両頭ビット×2
ドライバードリル・インパクトドライバー18V対応
正逆回転可、75mmロングビットにも対応
両頭、片頭ビット対応
コーナーなど狭い場所でのビス止め・取り外しにとても便利です。
インパクトドライバーが入りにくい場所や難しい角度、無理な体勢での作業がとても楽になります。
追加説明
カタログ価格

5,450 (税抜)/ 5,995 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/22 04:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0858ページ
ウェブカタログ画像
  • コーナーなど狭い場所でのビス止め・取り外しにとても便利です。
  • インパクトドライバーが入りにくい場所や難しい角度、無理な体勢での作業がとても楽になります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top