品番 : EA801KM-1
品名 : ドリルガイド
仕様
| メーカー | 神沢鉄工 | 型番 | K-802-4 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 垂直穴や中心穴など、多機能で様々な穴あけ作業に | 最大ストローク | 200mm |
| ベースサイズ | 71×181mm(V溝付き) | 全長 | 365mm |
| シャンク径 | 10mm(三面軸) | 材質 | 本体:アルミダイキャスト |
| 重量 | 2.5kg | ||
| 18Vまでの電気ドリル対応 | |||
| 30°~90°の傾斜角度調整が可能です。 | |||
| 垂直の正確な穴をあけることができます。 | |||
| V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。 | |||
| 穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。 | |||
| 角材中心の穴開けには、ガイド棒をベースからつき出して対象物を挟み込んでください。 | |||
| ベース部分にケガキ線が入っているので、センター出しが簡単にできます。 | |||
| つまみねじは締めやすい大口径のものを採用 | |||
| 本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製 | |||
| 13mmキーレスチャック付き(6.35mm六角軸) | |||
| 正回転対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,800 円(税抜)/ 22,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/06 05:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0857ページ | ||||
