品番 : EA801XA-1
品名 : 1/4"x300mm ペイントミキサー
仕様
| 用途 | 塗料・ペイント・液体などの撹拌に | 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) |
|---|---|---|---|
| ブレード径 | 65mm | 全長 | 300mm |
| 適正回転数 | 約200~700rpm | ブレード | 取外し可能 |
| 材質 | カーボンスチール(クロムメッキ) | 重量 | 165g |
| 塗料・ペイント・液体などの練り・調合にむらなく撹拌可能なペイントミキサー | |||
| ブレード位置を調節可能で、ペイント缶の深さに関係なくお使い頂けます。 ※羽根位置の調整には2mmの六角レンチ(別売)が必要です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/23 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0980ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
