詳細表示

このページのURL:

品番 : EA801XA-3

品名 : 1/4"x700mm ペイントミキサー

仕様

用途 塗料・ペイント・液体などの撹拌に 六角シャンク 1/4”(6.35mm)
ブレード径 60mm 全長 700mm
適正回転数 500~2000rpm 材質 カーボンスチール(クロームメッキ)
重量 271g
塗料・ペイント・液体などの練り・調合にむらなく撹拌可能なペイントミキサー
全長700mmのロングタイプで、立ったまま作業が可能
スパイラル形状で強力に攪拌します。
追加説明
カタログ価格

2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/13 19:50現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0980ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top