品番 : EA801XB-26
品名 : 710㎜ ミキサー
スチール製の丈夫なミキサーです
仕様
| 六角対辺 | 10mm | 全長 | 710mm |
|---|---|---|---|
| 羽根サイズ | 230×100㎜ | ||
| モルタル、乾式壁ジョイントコンパウンド、建設資材などの混合に最適です。 | |||
| お手入れが簡単なスチール製ヘッド | |||
| 素早く簡単に混ぜることができます。 | |||
| 低速ドリル(500rpm)に適合します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/15 15:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0980ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA801AM-5A : 13mm/610W 電気ドリル(正・逆転) |
ウェブカタログ画像
拡大

