品番 : EA801XC-1A
品名 : 電気ドリル用ニブラー
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 017255 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | ステンレス:0.8mm、 亜鉛メッキ鋼、亜鉛、板金、銅、真鍮:1.5mm、 PVC、ビニル床材、アルミ:2mm、 ポリカーボネート:2.5mm |
回転数 | 最小:300rpm 最大:3000rpm |
| 六角シャンク径 | 6.5mm | シャンク長 | 21mm |
| ブレード径 | 3.1mm | 本体サイズ | 150×73×70mm |
| ステーサイズ | 400×20×3mm | ||
| ステー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,100 円(税抜)/ 19,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/13 19:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0857ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA801XC-1B : [EA801XC-1用] 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
