詳細表示

このページのURL:

品番 : EA802K-1

品名 : AC100V/860W パワーミキサー(低速型)

仕様

メーカー 京セラ 型番 APM311
名称 本体(スクリュー、シャフト付) スクリュー径 180mm
回転数 300rpm 電源 100V
サイズ 890×90×138(H)mm 重量 2.7kg
コード長 2.5m 付属品 3枚羽根アルミスクリュー(径180mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー
、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ
、両口スパナ(10×13・17×19)、ネベ小ネジ(M4×10)、六角ボルト(M6×18)
消費電力 860W
高粘度材用
低速型
二重絶縁
替カーボンブラシ EA813RA-14
追加説明
カタログ価格

27,100 (税抜)/ 29,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/23 01:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0861ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top