品番 : EA802SA-11
品名 : DC 3.6V 電動シーリングガン(充電式)
仕様
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ3610LA1J-H |
|---|---|---|---|
| バッテリー | 3.6V(リチウムイオン1.5Ah) | 電流 | 1.5A |
| 充電時間 | 約30分(フル充電) | 押出力 | 2.45kN |
| 使用可能カートリッジ | 外径φ50mm以下、 内径42mm以上、 容量400ml以下のシーリング材 |
サイズ | 501×142×259(H)mm |
| 重量 | 2.15kg(バッテリー含む) | 付属品 | 充電器、バッテリー、カートリッジ用アタッチメント、ソーセージ用アタッチメント |
| 何度もレバーを引く手間と疲れを軽減。シリーング剤が硬くても、作業量が多くても、電動なら押し出しがラク。 | |||
| 狭い場所での扱いにくさを軽減。カートリッジ押し出し棒の引き代が短い2段ラック式なので、取り回しがラク。 | |||
| 5段階押出力調整可能 | |||
| 後ダレ防止機構付 | |||
| シーリング材残量表示付 | |||
| カートリッジタイプ・ソーセージタイプどちらにも対応可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
56,300 円(税抜)/ 61,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 13:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1459ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813PB-3.6A : DC 3.6V/1.9Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
ウェブカタログ画像
拡大
