品番 : EA802SA-41
品名 : [EA802SA-31用] 600ml ホルダ
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | 378938 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 600mlホルダ、カートリッジ式用ピストン、ソーセージ形用ピストン、吸込式用ピストン、ホルダキャップ、ノズル、ラック、ラックハンドル、取付ねじ、六角棒スパナ | 仕様 | 600mlホルダ |
| サイズ | φ70×390mm | 適合シーリングサイズ※参考値 | カートリッジ式:φ51×215mm ソーセージ形:φ51×300mm |
| DC18.0V 電動コーキングガン本体(充電式)用ホルダ | |||
| カートリッジ式、吸込式(ペール缶)、ソーセージ型に対応しています。 | |||
| ツールレスでピストン交換可能! | |||
| ペール缶からの作業に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,900 円(税抜)/ 6,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/02 20:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1459ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA802SA-31 : DC18.0V 電動コーキングガン本体(充電式) |
