品番 : EA803AD-1
品名 : AC100V/ 900W/ 8.0mm ルーター
仕様
| メーカー | マキタ | 型番 | RP0910 |
|---|---|---|---|
| 取付ビット軸径 | 8mm | 回転数 | 27,000rpm |
| 電源 | AC100V・900W | 電流 | 9.5A |
| 周波数 | 50/60Hz | ストローク量 | 0~57mm |
| サイズ | 195×295×260mm | 重量 | 3.3kg |
| コード長 | 2.5m | 材質 | 樹脂 |
| 付属品 | ストレートガイド、ダストノズルアッセンブリ、スパナ(8mm・17mm)、テンプレットガイド、コレットコーンアッセンブリ、ストレートビット、ノズルアッセンブリ、バインド小ネジM4×10(2本) | ||
| 二重絶縁構造 | |||
| 昇降微調整機構で切削深さがピタッときまる。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,900 円(税抜)/ 35,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/04 11:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
