品番 : EA803AS-11
品名 : DC36V/6・8mm トリマー(充電式)
取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | M3608DA(XP) |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | 取付ビット軸径 | 6・8mm |
回転数 | 無負荷時 10,000~30,000rpm |
バッテリー | 36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah)両用(工具本体により、自動で切り替わります。 |
充電時間 | 約19分(実用充電)、約25分(満充電) | サイズ | 128×100×226(H)mm |
重量 | 1.9kg(電池含む) | 付属品 | コレットコーン(6・8mm)、スパナ(32mm)、テンプレートガイド(M4×8ねじ2個付)、集じんアダプタ(ノブボルト付)、ストレートビット(6×6mm)、トリマガイド、ストレートガイド、バッテリー×1個、充電器、システムケース(No.3) |
コードレスタイプ | |||
スピンドルロック付 | |||
直流ブラシレスモーター | |||
スピード調整ダイヤル(無断変速) | |||
ベース調整ワンタッチロックレバー(微調整機能付) | |||
集じん接続可能(集じんアダプタ付)※集じんシステムが別売です。 | |||
ツインLEDライト付 | |||
片手ですぐにON/OFFできます。 | |||
LEDライト、ブレーキ、無段変速、スピンドルロック付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
72,400 円(税抜)/ 79,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/11 01:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0870ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813HF-17A : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
部品 | EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器 |
部品 | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |