品番 : EA803AT-1
品名 : AC100V/550W/6.0mm 電子トリマー
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | ATRE60V |
|---|---|---|---|
| 取付ビット軸径 | 6mm | 回転数 | 16000~30000rpm |
| 電源 | AC100V | 定格電流 | 5.9A |
| 消費電力 | 550W | サイズ | 114(W)×90(D)×191(H)mm |
| 重量 | 1.2kg | 付属品 | 片口スパナ(17mm)、ストレートガイド一式、タブテールガイド(外径10×内径8mm)、タブテールガイドナット、超硬ストレートビット(φ6mm) |
| コード長 | 2.5m | ||
| 滑らかな立ち上がりで作業がスムーズに | |||
| 切込み/掘込み深さの微調節が簡単にできるネジ式 | |||
| 精度の高いアルミダイカスト製ベース | |||
| ベースの取付けは簡単、確実にできるワンタッチクランプ式 | |||
| 被削材に合わせて回転数を無段階に調節できる速度調節機能付 | |||
| 刃物の交換に便利なスピンドルロック付 | |||
| 切削位置を見易くするLEDライト付 | |||
| タブテールガイド、ストレートガイド、ストレートビット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 04:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0842ページ | ||||
