詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809-123

品名 : φ100x10mm/M10x1.5 ダイヤモンドカッター(U溝)

仕様

メーカー アイウッド 型番 89727
サイズ(W×D×H)mm 148×133×23 重量(g) 283
材質 台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒 刃厚 10.0㎜
外径 100 最大回転数(rpm) 14500
ねじサイズ M10×1.5mm
コンクリート、モルタル壁面のひび割れ補修用
追加説明
カタログ価格

6,070 (税抜)/ 6,677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/05 12:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1015ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top