詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809-21

品名 : φ105x1.8mm/M10 ダイヤモンドカッター(塩ビ管)

仕様

メーカー 三京ダイヤモンド工業 型番 PED-4F
商品名 塩ビカッター美楽 用途 塩ビパイプ、キッチンパネルの切断
最大回転数 14500rpm 外径 105mm
刃厚 1.8mm チップ高さ 3.0mm
ねじサイズ M10×1.5
セグメントタイプ
ナットやカバーが邪魔にならないオフセット型
塩ビパイプの切断・面取り+ディスクグラインダへ直接取付が可能なネジ込みタイプ
キワ切りに最適
切断部が見やすく精度の高い作業ができます。
側面電着で面取りも可能
追加説明
カタログ価格

6,650 円(税抜)/ 7,315 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/15 12:46現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0975ページ
ウェブカタログ画像
  • オフセット形状でツライチの切断が簡単です。
  • オフセット形状で切断部が見やすく精度の高い作業ができます。
  • 面取り作業も簡単です。
  • D:105mm  T:1.8mm\nX:3mm  M:M10mm
  • 取り扱い注意事項

商品動画

塩ビカッター美楽 製品紹介動画 塩ビカッター美楽 製品紹介動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top