詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809-26

品名 : φ105x2.0x(15)20mm ダイヤモンドカッター(3枚)

仕様

サイズ φ105×2(t)mm 穴径 20mm
最大回転数 14,500rpm 切断能力 黒色花崗岩厚み20mmの場合 約35mまで(1枚につき)
入数 3枚 付属品 15mmアダプター
切れ味を重視したセグメントタイプのダイヤモンドカッター
乾式(ドライタイプ)
モルタル・ブロック・コンクリート・セメント・レンガ・U字溝・ALC・カワラ・スレートなどの切断、溝入れに
追加説明
カタログ価格

2,590 (税抜)/ 2,849 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/01 18:14現在)

商品入数 3 販売単位
カタログページ 0975ページ

代替品

EA809-29
  • 品番

    EA809-29

  • コメント

    5枚入り

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top