詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809-45

品名 : φ100x 20x(15)20㎜ ダイヤモンドホイール

仕様

メーカー 三京ダイヤモンド工業 型番 DN-4M
商品名 SDハーフ 用途 コンクリート、レンガ、ブロックの研削
最大回転数 14500rpm 外径 100mm
刃厚 20.0mm チップ高さ 3.0mm
内径 20.0mm 付属リング 15mm
コンクリートや石材の仕上げ、平研削に最適
チップ一体成型
ダイヤ層ワイドの高能率研削
チップ一体型により刃先の寿命を大幅に伸ばしました。
追加説明
カタログ価格

12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/01 15:19現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0976ページ
ウェブカタログ画像
  • D:100mm  W:20mm\nX:3mm  H:20mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top