品番 : EA809-55
品名 : φ305x3.4mm ダイヤモンドカッター
仕様
| メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | FS-12 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | FS2000 | 用途 | 鋳鉄管、排水用鋳鉄管、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断 |
| 最大回転数 | 6300rpm | 外径 | 305mm |
| 刃厚 | 3.4mm | チップ高さ | 2.0mm |
| 内径 | 30.5mm | 付属リング | 20/22/25.4mm |
| 鋳鉄専用に開発した溶融金属法によるダイヤ刃先でハイスピード切断 | |||
| 切れ味を重視したセグメントタイプ | |||
| ※鋳鉄専用です。鉄筋コンクリート管やアルミ管などの非鉄金属管、一般鋼管、高合金鋳鉄品等の切断には絶対に使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
66,200 円(税抜)/ 72,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/08 10:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0976ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
